PHOENIX CONTACT - Conmutador Managed Switch 2000 16 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s índice de protection  IP20 PROFINET Conformance Class B

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conmutador Managed Switch 2000 16 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s índice de protection  IP20 PROFINET Conformance Class B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2702909

Ref.Sonepar

383727

EAN

4055626398723

Grado de protección (IP):

IP20

Managed Switch 2000, 16 puertos RJ45 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT