PHOENIX CONTACT - CONTACTO COAXIAL D-SUB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Coax
Intensidad nominal máxima de un contacto - 2 A
Temperatura ambiente - 135...135 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.8...0.8 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1655580
Ref.Sonepar
1145873
EAN
4046356029490
Tipo de contacto:
Coax
Intensidad nominal máxima de un contacto:
2 A
Temperatura ambiente:
135...135 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.8...0.8 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.8...0.8 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.8...0.8 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


