PHOENIX CONTACT - Contacto conmutado electrónico PLC-OSC-24DC/48DC/500/W - 2980636

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Contacto conmutado electrónico PLC-OSC-24DC/48DC/500/W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...48 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.5 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2980636

Ref.Sonepar

383923

EAN

4046356051378

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...48 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.5 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Optoacoplador. Contacto conmutado electrónico PLC con conexión por tornillo, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/500 mA.