PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO CK2,5-ED-2,50ST AU - 1674817
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 16 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1674817
Ref.Sonepar
183224
EAN
4017918135515
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
16 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
7.5 mm
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Mínimo número de ciclos de inserción:
500


