PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO CK4-ED-10,00BU AG - 1586183
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto - 40 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 10...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1586183
Ref.Sonepar
534705
EAN
4046356359597
Tipo de contacto:
Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto:
40 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
10...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
10...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...10 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
18 mm
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Mínimo número de ciclos de inserción:
500


