PHOENIX CONTACT - Contacto engastado D-SUB CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Contacto engastado D-SUB CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Temperatura ambiente - 130...130 °C

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 1 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1418788

Ref.Sonepar

534585

EAN

4055626150758

Tipo de contacto:

Bus

Temperatura ambiente:

130...130 °C

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

1 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Mínimo número de ciclos de inserción:

200

Contacto engastado D-SUB, tipo de conexión: Conexión engastada, sección de conexión: AWG 24- 20

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT