PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO ESTAMPADO RC-22P2300 - 1603324

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO ESTAMPADO RC-22P2300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Tipo de contacto - Enrollado

  • Diámetro de contacto de enganche - 1 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1603324

Ref.Sonepar

259582

EAN

4046356244923

Tipo de contacto:

Pin

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Tipo de contacto:

Enrollado

Diámetro de contacto de enganche:

1 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado estampado, material en metros, Ø de macho 1 mm, margen de engaste 0,22 mm²... 0,56 mm².