PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO HC-M-03-STC-4,00-AG - 1663255
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 40 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1663255
Ref.Sonepar
290691
EAN
4017918123062
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
40 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
9.6 mm
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Mínimo número de ciclos de inserción:
500


