PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO HC-M-12-BUC-1,00-AG - 1663420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...1 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...1 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1663420
Ref.Sonepar
256549
EAN
4017918123239
Tipo de contacto:
Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...1 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...1 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
8 mm
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Mínimo número de ciclos de inserción:
500


