PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO HC-M-12-STC-1,50-AG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1663378
Ref.Sonepar
216517
EAN
4017918123185
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
8 mm
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Mínimo número de ciclos de inserción:
500
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


