PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO MECANIZADO RC-5SP2000 - 1603529

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO MECANIZADO RC-5SP2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...0.75 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...0.75 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1603529

Ref.Sonepar

802516

EAN

4046356245920

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...0.75 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...0.75 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

2 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, margen para engaste: 0,5 mm² ... 0,75 mm²

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT