PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-12P2000

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-12P2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...0.56 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...0.56 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1597862

Ref.Sonepar

446037

EAN

4046356218184

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...0.56 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...0.56 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

1 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado mecanizado para el procesamiento individual, Ø de macho 1 mm, margen de engaste 0,14 mm²... 0,56 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT