PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-15S2000 - 1623775
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Diámetro de contacto de enganche - 1.5 mm
Mínimo número de ciclos de inserción - 100
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1623775
Ref.Sonepar
774091
EAN
4055626190242
Tipo de contacto:
Bus
Diámetro de contacto de enganche:
1.5 mm
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Contacto engastado RC-15S2000, mecanizado, Diámetro de contacto: 1,5 mm, Margen para engaste: 0,5 mm²...1 mm².


