PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-22P2000 - 1603321

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-22P2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.22...0.56 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Tipo de contacto - Enrollado

  • Diámetro de contacto de enganche - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1603321

Ref.Sonepar

534727

EAN

4046356244909

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable rígido:

0.22...0.56 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Tipo de contacto:

Enrollado

Diámetro de contacto de enganche:

1 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado estampado para el procesamiento individual, Ø de macho 1 mm, margen de engaste 0,22 mm²... 0,56 mm².