PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-22S2000 - 1603327

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-22S2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.22...0.56 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Tipo de contacto - Enrollado

  • Diámetro de contacto de enganche - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1603327

Ref.Sonepar

534728

EAN

4046356244947

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable rígido:

0.22...0.56 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Tipo de contacto:

Enrollado

Diámetro de contacto de enganche:

1 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado estampado para el procesamiento individual, Ø de hembra 1 mm, margen de engaste 0,22 mm²... 0,56 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT