PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-5AP2000 - 1603505

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO RC-5AP2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...2.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1603505

Ref.Sonepar

623298

EAN

4046356245777

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

2 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto de engaste mecanizado para el confeccionamiento individual, macho-Ø 2 mm, sección de conexión 1,5 mm²... 2,5mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT