PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-10KP004 - 1607355

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-10KP004

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...0.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 1 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1607355

Ref.Sonepar

235174

EAN

4046356174831

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...0.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

1 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto de engaste mecanizado, macho- Ø 1,0 mm, sección de conexión 0,14... 0,5 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT