PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-20KS010 - 1605491

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-20KS010

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...2.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 2 mm

  • Material de superficie de contacto - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1605491

Ref.Sonepar

678859

EAN

4046356253093

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

2 mm

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

50

Contacto de engaste resorte para el confeccionamiento individual, hembra de Ø 2 mm, sección de conexión de 0,75 mm²... 2,5 mm².