PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-6CP2000

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-6CP2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.06...0.25 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 1 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1605559

Ref.Sonepar

383532

EAN

4046356253604

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable rígido:

0.06...0.25 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

1 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto de engaste mecanizado para el confeccionamiento individual, macho-Ø 1 mm, sección de conexión 0,08 mm²... 0,2 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT