PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-6FS2000 - 1605566

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-6FS2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 1 mm

  • Material de superficie de contacto - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1605566

Ref.Sonepar

315926

EAN

4046356174749

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

1 mm

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

50

Contacto hembra de engaste mecanizado, Ø 1,0 mm, sección de conexión 0,5 mm²... 1,0/1,5 mm².