PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-7NS2000 - 1605631

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-7NS2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...1.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 2 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1605631

Ref.Sonepar

254925

EAN

4046356182249

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

2 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado mecanizado para el procesamiento individual, Ø de hembra 2 mm, margen de engaste 0,75 mm²... 1,5 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT