PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-7QS2000 - 1605643

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SF-7QS2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1...2.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1605643

Ref.Sonepar

128545

EAN

4046356182287

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

2 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado mecanizado para el procesamiento individual, Ø de hembra 2 mm, margen de engaste 1,0 mm²... 2,5 mm².