PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SL-1CKP020 - 1607912

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SL-1CKP020

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable rígido - 16...16 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 10 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1607912

Ref.Sonepar

216769

EAN

4046356272834

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable rígido:

16...16 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

10 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Plata

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto de engaste mecanizado para el confeccionamiento individual, macho-Ø 10,0 mm, sección de conexión 16,0 mm².