PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SL-1CKS040 - 1607919

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SL-1CKS040

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable rígido - 35...35 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 10 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1607919

Ref.Sonepar

211379

EAN

4046356272902

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable rígido:

35...35 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

10 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Plata

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto de engaste mecanizado para el confeccionamiento individual, hembra -Ø 10,0 mm, sección de conexión 35,0 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT