PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SM-36KS002 - 1605758

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO SM-36KS002

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...4 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 3.6 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1605758

Ref.Sonepar

625488

EAN

4046356182355

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable rígido:

2.5...4 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

3.6 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto engastado mecanizado para el procesamiento individual, Ø de hembra 3,6 mm, margen de engaste 2,5 mm²... 4,0 mm².