PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO ST-20KS010

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO ST-20KS010

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.25...1 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Diámetro de contacto de enganche - 2 mm

  • Contacto del material - Otras aleaciones de cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1607657

Ref.Sonepar

235171

EAN

4046356273657

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable rígido:

0.25...1 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Diámetro de contacto de enganche:

2 mm

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Contacto de engaste mecanizado para el confeccionamiento individual, hembra-Ø 2,0 mm, sección de conexión 0,25 mm²... 1,0 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT