PHOENIX CONTACT - CONTACTO ENGASTADO ST-20KS020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Capacidad de conexión cable rígido - 1...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 6 mm
Diámetro de contacto de enganche - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1607658
Ref.Sonepar
534739
EAN
4046356273664
Tipo de contacto:
Bus
Capacidad de conexión cable rígido:
1...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
6 mm
Diámetro de contacto de enganche:
2 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


