PHOENIX CONTACT - Contacto neumático HC-M-PN3-4,00-BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Contacto neumático HC-M-PN3-4,00-BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Neumático

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Diámetro de contacto de enganche - 4 mm

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1663530

Ref.Sonepar

534792

EAN

4017918123345

Tipo de contacto:

Neumático

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Diámetro de contacto de enganche:

4 mm

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Inserto de contactos Hembra para neumática, para módulo HC-M-PN3, diámetro de tubo flexible 4,0 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT