PHOENIX CONTACT - Contacto neumático HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Contacto neumático HC-M-PN3-4,00-ST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Neumático

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Diámetro de contacto de enganche - 4 mm

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1663501

Ref.Sonepar

253406

EAN

4017918123314

Tipo de contacto:

Neumático

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Diámetro de contacto de enganche:

4 mm

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Inserto de contactos macho para neumática, para módulo HC-M-PN3, diámetro de tubo flexible 4,0 mm.