PHOENIX CONTACT - CONTRATUERCA A-INL-M12-P-BK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTRATUERCA A-INL-M12-P-BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Libre de halógenos - sí

  • Reforzado con fibra de vidrio - no

  • Resistente a los impactos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1411213

Ref.Sonepar

786617

EAN

4046356923453

Tipo de rosca:

Métrico

Rosca de paso:

1.5 mm

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Contratuerca, material: PA, para roscas M12 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT