PHOENIX CONTACT - CONTRATUERCA A-INL-M20-N-S

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTRATUERCA A-INL-M20-N-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Calidad de material - Latón

  • Libre de halógenos - sí

  • Reforzado con fibra de vidrio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1411242

Ref.Sonepar

383392

EAN

4046356923736

Tipo de rosca:

Métrico

Rosca de paso:

1.5 mm

Calidad de material:

Latón

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Contratuerca, material: Latón, niquelado, para roscas M20 x 1,5, color: plateado

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT