PHOENIX CONTACT - CONTRATUERCA A-INL-M25-N-S

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONTRATUERCA A-INL-M25-N-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Calidad de material - Latón

  • Libre de halógenos - sí

  • Reforzado con fibra de vidrio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1411243

Ref.Sonepar

383393

EAN

4046356923743

Tipo de rosca:

Métrico

Rosca de paso:

1.5 mm

Calidad de material:

Latón

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Contratuerca, material: Latón, niquelado, para roscas M25 x 1,5, color: plateado

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT