PHOENIX CONTACT - Controlador de arranque ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...19.2 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 9 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1.5...9 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903918
Ref.Sonepar
610357
EAN
4046356771412
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...19.2 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
9 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.5...9 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Clase de liberación:
CLASSE 10
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Apto para parada de emergencia:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
107.5 mm
Profundidad:
113.65 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


