PHOENIX CONTACT - Controlador de arranque híbrido ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908669
Ref.Sonepar
442255
EAN
4055626321240
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
3 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.18...3 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Clase de liberación:
CLASSE 10
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Apto para parada de emergencia:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
113.65 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


