PHOENIX CONTACT - Controlador de arranque híbrido ELR-H5-IES-SC-230AC/500AC-2 - 2900420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 85...85 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 85...85 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
88 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2900420
Ref.Sonepar
166353
EAN
4046356504065
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
85...85 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
85...85 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
2.4 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.18...2.4 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Clase de liberación:
CLASSE 10
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Apto para parada de emergencia:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
113.65 mm


