PHOENIX CONTACT - CONVERTIDOR DC/DC MINI-PS-12-24DC/24DC/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria 1 desde/hasta - 10...32 V
Tensión secundaria 1 - 24 V
Número de fases - 1
Tasa de potencia - 24 VA
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866284
Ref.Sonepar
583331
EAN
4017918960902
Tensión primaria 1 desde/hasta:
10...32 V
Tensión secundaria 1:
24 V
Número de fases:
1
Tasa de potencia:
24 VA
Grado de protección (IP):
IP20
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


