PHOENIX CONTACT - CONVERTIDOR DC/DC MINI-PS-48-60DC/24DC/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONVERTIDOR DC/DC MINI-PS-48-60DC/24DC/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 36...75 V

  • Tensión secundaria 1 - 24 V

  • Número de fases - 1

  • Tasa de potencia - 24 VA

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2866271

Ref.Sonepar

383786

EAN

4017918960919

Tensión primaria 1 desde/hasta:

36...75 V

Tensión secundaria 1:

24 V

Número de fases:

1

Tasa de potencia:

24 VA

Grado de protección (IP):

IP20

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

Fuente de alimentación. Convertidor DC-DC, conmutado en primario, construcción estrecha, entrada: 48 60 V DC, salida: 24 V DC/1 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT