PHOENIX CONTACT - Convertidor DC/DC QUINT4-PS/48DC/24DC/5/PT - 2910125

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Convertidor DC/DC QUINT4-PS/48DC/24DC/5/PT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 29...57.5 V

  • Tensión secundaria 1 - 24 V

  • Número de fases - 1

  • Tasa de potencia - 120 VA

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2910125

Ref.Sonepar

429323

EAN

4055626537436

Tensión primaria 1 desde/hasta:

29...57.5 V

Tensión secundaria 1:

24 V

Número de fases:

1

Tasa de potencia:

120 VA

Grado de protección (IP):

IP20

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

Convertidor DC/DC conmutado en primario, Quint, Montaje sobre carril, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Conexión push-in, entrada: 48 V DC , salida: 24 V DC / 5 A