PHOENIX CONTACT - Convertidor de corriente MACX MCR-SL-CAC-5-I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0 A
Valor final de intensidad de medición - 5 A
Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz
Tipo de salida analógica - 4-20 mA
Función de configuración integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2810612
Ref.Sonepar
246204
EAN
4046356153775
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0 A
Valor final de intensidad de medición:
5 A
Corriente nominal de frecuencia:
50 Hz
Tipo de salida analógica:
4-20 mA
Función de configuración integrada:
no
Con salida de conmutación:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


