PHOENIX CONTACT - Convertidor de corriente MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0 A
Valor final de intensidad de medición - 11 A
Corriente nominal de frecuencia - 400 Hz
Tipo de salida analógica - Otros
Función de configuración integrada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2814715
Ref.Sonepar
261898
EAN
4017918169275
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0 A
Valor final de intensidad de medición:
11 A
Corriente nominal de frecuencia:
400 Hz
Tipo de salida analógica:
Otros
Función de configuración integrada:
sí
Con salida de conmutación:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


