PHOENIX CONTACT - Convertidor de corriente MCR-SL-S-100-I-LP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0 A
Valor final de intensidad de medición - 100 A
Corriente nominal de frecuencia - 6000 Hz
Tipo de salida analógica - 4-20 mA
Función de configuración integrada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2813486
Ref.Sonepar
383748
EAN
4046356043663
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0 A
Valor final de intensidad de medición:
100 A
Corriente nominal de frecuencia:
6000 Hz
Tipo de salida analógica:
4-20 mA
Función de configuración integrada:
sí
Con salida de conmutación:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


