PHOENIX CONTACT - Convertidor de corriente MCR-SLP-1/5-UI-0 - 2814359
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0 A
Valor final de intensidad de medición - 1 A
Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz
Tipo de salida analógica - 0 - 10V
Función de configuración integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2814359
Ref.Sonepar
315673
EAN
4017918148447
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0 A
Valor final de intensidad de medición:
1 A
Corriente nominal de frecuencia:
50 Hz
Tipo de salida analógica:
0 - 10V
Función de configuración integrada:
no
Con salida de conmutación:
no


