PHOENIX CONTACT - Convertidor de corriente PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 4000 A
Intensidad nominal secundaria - 1 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904921
Ref.Sonepar
383847
EAN
4046356900966
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
4000 A
Intensidad nominal secundaria:
1 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
95 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1


