PHOENIX CONTACT - Convertidor de corriente universal MCR-SL-CUC-100-I - 2308027
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 100 A
Intensidad nominal secundaria - 0.02 A
Factor delimitador de sobrecarga - FS 10
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2308027
Ref.Sonepar
148334
EAN
4046356433808
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
100 A
Intensidad nominal secundaria:
0.02 A
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
32 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1


