PHOENIX CONTACT - Convertidor de corriente universal MCR-SL-CUC-100-U - 2308108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0 A
Valor final de intensidad de medición - 100 A
Corriente nominal de frecuencia - 6000 Hz
Tipo de salida analógica - 0 - 10V
Función de configuración integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2308108
Ref.Sonepar
743582
EAN
4046356569736
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0 A
Valor final de intensidad de medición:
100 A
Corriente nominal de frecuencia:
6000 Hz
Tipo de salida analógica:
0 - 10V
Función de configuración integrada:
no
Con salida de conmutación:
no


