PHOENIX CONTACT - Convertidor de corriente universal MCR-SL-CUC-400-I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 400 A
Intensidad nominal secundaria - 0.02 A
Factor delimitador de sobrecarga - FS 10
Calibrado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2308072
Ref.Sonepar
534941
EAN
4046356566568
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
400 A
Intensidad nominal secundaria:
0.02 A
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
32 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


