PHOENIX CONTACT - Convertidor de fibra óptica FL MC 2000E SM40 LC - 2891156
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Potencia mediante Ethernet - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 12...12 V
Altura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891156
Ref.Sonepar
258069
EAN
4046356914239
Ethernet:
sí
Potencia mediante Ethernet:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
12...12 V
Altura:
130 mm
Anchura:
30 mm
Profundidad:
100 mm
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica LC dúplex (1300 nm), para la conversión de 100 BASE-TX en fibra de vidrio unimodo. Función Auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace. Alimentación montable en carril de 12 ... 57 VDC. En conformidad con las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613.


