PHOENIX CONTACT - Convertidor de fibra óptica FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Convertidor de fibra óptica FL MC EF 1300 MM SC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Fast Ethernet - sí

  • Potencia mediante Ethernet - no

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 1

  • Número de puertos de 100 Mbps SC - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2902853

Ref.Sonepar

383823

EAN

4046356689236

Ethernet:

sí

Fast Ethernet:

sí

Potencia mediante Ethernet:

no

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

1

Número de puertos de 100 Mbps SC:

1

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

18...18 V

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Controlado:

no

Tipo de fabricación:

Un dispositivo

Altura:

99 mm

Anchura:

22.5 mm

Profundidad:

114.5 mm

Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio multimodo (50/125 µm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC