PHOENIX CONTACT - Convertidor de fibra óptica FL MC EF 1300 SM SC - 2902856
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Fast Ethernet - no
Potencia mediante Ethernet - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 18...18 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2902856
Ref.Sonepar
297894
EAN
4046356689212
Ethernet:
sí
Fast Ethernet:
no
Potencia mediante Ethernet:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
18...18 V
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Controlado:
no
Altura:
99 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
114.5 mm


