PHOENIX CONTACT - Convertidor de fibra óptica FLMC 1000 SC - 2891320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia mediante Ethernet - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 12...12 V
Altura - 110 mm
Anchura - 28 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891320
Ref.Sonepar
535057
EAN
4046356869614
Potencia mediante Ethernet:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
12...12 V
Altura:
110 mm
Anchura:
28 mm
Profundidad:
70 mm
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para cambiar desde 100Base-TX a fibra de vidrio multimodal. Función Auto-MDI(X) y amplio diagnóstico de enlace. Puede montarse sobre carril.


